曜日別特売

内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-MTHOR/L

内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-MTHOR/L - タンガロイ
勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090606HS40-MTHOR-43225.966.740
63,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090615HS40-MTHOR-53230.681.340
63,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090624HS50-MTHOR-44035.97350
106,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090640HS50-MTHOR-54035.982.650
106,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする