チェザー用外径ホルダ CLVOR

チェザー用外径ホルダ CLVOR - タンガロイ
勝手寸法LH(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091166CLVOR-25M6252517816.1
25,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091175CLVOR-32M6323217816.1
31,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091184CLVOR-40M8404017929.8
51,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする