タンガロイ
チェザー用内径ホルダ SI-CLHOR
勝手
右
寸法LF(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
23.16
寸法DMIN(mm)
50.8
寸法DCONMS(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091200
SI-CLHOR-40M6
¥
75,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください