タンガロイ
ボーリングバー インサートホルダ SwissBore256-shank
寸法LH(mm)
85
寸法LF(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
CC※※0602...
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インサートホルダ
寸法DCX(mm)
寸法DCN(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092067
256.030.006.012
256.030.048.115
48.1
29.75
¥
42,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092076
256.048.006.014
256.048.088.115
88.1
47.75
¥
46,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください