曜日別特売

ボーリングツール SwissBore314-006/009

ボーリングツール SwissBore314-006/009 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インサートホルダ
適合インサート
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCN(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092155314.011.024.006305.020.024.035CC※※0602...1131.123.9
26,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092164314.013.031.006305.025.031.040CC※※0602...1340.130.9
29,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092180314.017.040.006305.032.040.047CC※※0602...1751.139.9
32,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092189314.022.051.006305.039.051.057CC※※0602...2267.150.9
34,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092198314.030.067.009305.050/064/090.※※※CC※※09T3...30153.166.9
37,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする