タンガロイ
外径用ホルダ JSCL2CR/L-CHP
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
油穴
有
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
16
寸法OAW(mm)
20
寸法HBH(mm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092810
JSCL2CR1616X09-CHP
右
¥
41,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください