曜日別特売

自動盤用突切りバイト JSXXR/L-F-CHP

自動盤用突切りバイト JSXXR/L-F-CHP - タンガロイ
寸法H(mm)12寸法B(mm)12油穴寸法LH(mm)19.4寸法LF(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法CWX(mm)2寸法HBH(mm)2寸法HBL(mm)18.8寸法CWN(mm)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092819JSXXL1212F09-CHP11.8
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092828JSXXR1212F09-CHP0.2
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする