突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-F-S-CHP

突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-F-S-CHP - タンガロイ
寸法H(mm)12寸法B(mm)12勝手油穴寸法LH(mm)26寸法LF(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0.2推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法CWX(mm)2寸法HBH(mm)4寸法CWN(mm)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092837JSXXR1212F09-S-CHP
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする