外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/L

外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/L - タンガロイ
勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093099JS16F-SEL161515258511
25,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093108JS19G-SEL161818309012.5
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093117JS19X-SEL1618183012012.5
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093126JS20G-SEL161919309013
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093135JS20X-SEL1619193012013
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093144JS254X-SEL1624243012015.7
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093160JS25H-SEL1624243010015.5
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする