タンガロイ
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN
規格
C4
寸法f2(mm)
1
油穴
有
寸法LB(mm)
47
寸法BD(mm)
19.8
寸法LF(mm)
70
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
11
寸法DMIN(mm)
22
寸法DCONMS(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093309
C4SCLCR11070-09
右
¥
40,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください