タンガロイ
突切り溝入れ用ホルダ JSXXR/L-X-S-CHP
油穴
有
寸法LH(mm)
30.0
寸法LF(mm)
120.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法CWX(mm)
2.00
寸法CWN(mm)
1.00
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093528
JSXXL1212X09-S-CHP
12.0
12.0
左
5.5
12.0
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093537
JSXXR1212X09-S-CHP
12.0
12.0
右
0.2
12.0
¥
27,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093546
JSXXR1616X09-S-CHP
16.0
16.0
右
0.2
16.0
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください