タンガロイ
交換式ボーリングヘッド S-SDUCR/L-H
油穴
有
寸法LF(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27
寸法DMIN(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093704
S40-SDUCL11T-H
左
¥
39,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093720
S40-SDUCR11T-H
右
¥
39,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください