曜日別特売

交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H

交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093765S32-DDUNL11T-H32224032
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093774S32-DDUNR11T-H32224032
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093790S40-DDUNL15T-H38275040
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093799S40-DDUNR15T-H38275040
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする