曜日別特売

交換式ボーリングヘッド S-DVUNR/L-H

交換式ボーリングヘッド S-DVUNR/L-H - タンガロイ
油穴寸法LF(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)34寸法DMIN(mm)56寸法DCONMS(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093808S40-DVUNL16T-H
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093817S40-DVUNR16T-H
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする