タンガロイ
外径用ホルダ JSDJ2CR/L-H/X-CHP
勝手
右
油穴
有
寸法LH(mm)
19
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法OAW(mm)
20.50
FIG
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094325
JSDJ2CR1212X11-CHP
12
12
12
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094334
JSDJ2CR1616X11-CHP
16
16
16
¥
41,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください