外径用ホルダ JSVJ2BR/L-X-CHP

外径用ホルダ JSVJ2BR/L-X-CHP - タンガロイ外径用ホルダ JSVJ2BR/L-X-CHP - タンガロイ
油穴寸法LH(mm)23.6寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)1.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
寸法OAW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094350JSVJ2BR1212X11-CHP12121214.70
39,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094359JSVJ2BR1616X11-CHP16161616.00
41,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする