タンガロイ
外径用ホルダ JSWL2XR/L-X-CHP
油穴
有
寸法LH(mm)
18.5
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
0.9
寸法OAW(mm)
16.50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094368
JSWL2XR1212X04-CHP
右
12
12
12
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094377
JSWL2XR1616X04-CHP
右
16
16
16
¥
49,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください