外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP

外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP - タンガロイ外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP - タンガロイ
勝手油穴寸法LH(mm)19.5寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9FIG2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
寸法OAW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094404JSVJ2XR1212X09-CHP12121213.40
39,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094420JSVJ2XR1616X09-CHP16161616.00
49,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする