タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ STCR/L1212/1616-H/X18-CHP
油穴
有
寸法LH(mm)
18.5
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法CWX(mm)
3
寸法CWN(mm)
0.33
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094429
STCL1212X18-CHP
12
12
左
0/12
12
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094438
STCL1616X18-CHP
16
16
左
0/16
16
¥
29,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094447
STCR1616X18-CHP
16
16
右
0/16
16
¥
29,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください