タンガロイ
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
7.2
油穴
有
寸法LF(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
2.5
寸法CWX(mm)
3.18
寸法CWN(mm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094718
STCAL27-CHP
左
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094727
STCAR27-CHP
右
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください