タンガロイ
外径ねじ切り用ホルダ SER
勝手
右
寸法LF(mm)
100.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
寸法GAMF(°)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13097010
SER0808H11
8.0
8.0
8.0
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097019
SER1010H11
10.0
10.0
10.0
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください