曜日別特売

突切り、外径溝入れ用ブレード QSG

突切り、外径溝入れ用ブレード QSG - タンガロイ突切り、外径溝入れ用ブレード QSG - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホルダ
寸法CW(mm)
寸法HF(mm)
適合インサート
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098830QSG120-3TCHTBR/L...-120361QGM3-0203
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098839QSG120-4TCHTBR/L...-120461QGM4-0304
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098848QSG120-5TCHTBR/L...-120561QGM5-0305
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098857QSG52-2TCHTBR/L...-52227QGM2-0202
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098866QSG52-3TCHTBR/L...-52327QGM3-0203
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098875QSG52-4TCHTBR/L...-52427QGM4-0304
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098884QSG82-2TCHTBR/L...-82242QGM2-0202
20,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098900QSG82-3TCHTBR/L...-82342QGM3-0203
20,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098909QSG82-4TCHTBR/L...-82442QGM4-0304
20,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする