曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105026DSVPWMR-K112N-001-E1
オープン
3,180
3,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105035DSVPWMR-K112N-002-E2
オープン
4,250
4,675(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105044DSVPWMR-K112N-003-E3
オープン
5,330
5,863(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105060DSVPWMR-K112N-004-E4
オープン
6,420
7,062(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105069DSVPWMR-K112N-005-E5
オープン
7,490
8,239(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105078DSVPWMR-K112N-006-E6
オープン
8,580
9,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105087DSVPWMR-K112N-007-E7
オープン
9,650
10,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105096DSVPWMR-K112N-008-E8
オープン
10,730
11,803(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105105DSVPWMR-K112N-009-E9
オープン
11,820
13,002(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105114DSVPWMR-K112N-010-E10
オープン
12,890
14,179(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105130DSVPWMR-K112N-015-E15
オープン
18,290
20,119(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105139DSVPWMR-K112N-020-E20
オープン
23,690
26,059(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105148DSVPWMR-K112N-025-E25
オープン
29,090
31,999(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105157DSVPWMR-K112N-030-E30
オープン
34,490
37,939(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする