三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105166DSVPWMR-K112R-001-E1IP20
オープン
3,040
3,344(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105175DSVPWMR-K112R-002-E2IP20
オープン
4,130
4,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105184DSVPWMR-K112R-003-E3IP20
オープン
5,200
5,720(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105200DSVPWMR-K112R-004-E4IP20
オープン
6,280
6,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105209DSVPWMR-K112R-005-E5IP20
オープン
7,370
8,107(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105218DSVPWMR-K112R-006-E6IP20
オープン
8,440
9,284(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105227DSVPWMR-K112R-007-E7IP20
オープン
9,530
10,483(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105236DSVPWMR-K112R-008-E8IP20
オープン
10,600
11,660(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105245DSVPWMR-K112R-009-E9IP20
オープン
11,680
12,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105254DSVPWMR-K112R-010-E10IP20
オープン
12,770
14,047(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105270DSVPWMR-K112R-015-E15IP20
オープン
18,170
19,987(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105279DSVPWMR-K112R-020-E20IP20
オープン
23,570
25,927(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105288DSVPWMR-K112R-025-E25IP20
オープン
28,970
31,867(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105297DSVPWMR-K112R-030-E30IP20
オープン
34,370
37,807(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105306DSVPWMR-S412N-001-E1IP67
オープン
10,890
11,979(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105315DSVPWMR-S412N-002-E2IP67
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105324DSVPWMR-S412N-003-E3IP67
オープン
13,050
14,355(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105340DSVPWMR-S412N-004-E4IP67
オープン
14,130
15,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105349DSVPWMR-S412N-005-E5IP67
オープン
15,220
16,742(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105358DSVPWMR-S412N-006-E6IP67
オープン
16,290
17,919(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105367DSVPWMR-S412N-007-E7IP67
オープン
17,380
19,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105376DSVPWMR-S412N-008-E8IP67
オープン
18,450
20,295(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105385DSVPWMR-S412N-009-E9IP67
オープン
19,530
21,483(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105394DSVPWMR-S412N-010-E10IP67
オープン
20,620
22,682(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105410DSVPWMR-S412N-015-E15IP67
オープン
26,020
28,622(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105419DSVPWMR-S412N-020-E20IP67
オープン
31,420
34,562(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105428DSVPWMR-S412N-025-E25IP67
オープン
36,820
40,502(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105437DSVPWMR-S412N-030-E30IP67
オープン
42,220
46,442(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105446DSVPWMR-S412R-001-E1IP67
オープン
10,700
11,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105455DSVPWMR-S412R-002-E2IP67
オープン
11,780
12,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105464DSVPWMR-S412R-003-E3IP67
オープン
12,870
14,157(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105480DSVPWMR-S412R-004-E4IP67
オープン
13,940
15,334(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105489DSVPWMR-S412R-005-E5IP67
オープン
15,030
16,533(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105498DSVPWMR-S412R-006-E6IP67
オープン
16,100
17,710(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105507DSVPWMR-S412R-007-E7IP67
オープン
17,180
18,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105516DSVPWMR-S412R-008-E8IP67
オープン
18,270
20,097(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105525DSVPWMR-S412R-009-E9IP67
オープン
19,340
21,274(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105534DSVPWMR-S412R-010-E10IP67
オープン
20,430
22,473(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105550DSVPWMR-S412R-015-E15IP67
オープン
25,830
28,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105559DSVPWMR-S412R-020-E20IP67
オープン
31,230
34,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105568DSVPWMR-S412R-025-E25IP67
オープン
36,630
40,293(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105577DSVPWMR-S412R-030-E30IP67
オープン
42,030
46,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする