曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
形状
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13106426DSVPWMR-A4L20N-001-Eモータ側:アングルプラグ1
オープン
13,340
14,674(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106435DSVPWMR-A4L20N-002-Eモータ側:アングルプラグ2
オープン
14,720
16,192(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106444DSVPWMR-A4L20N-003-Eモータ側:アングルプラグ3
オープン
16,080
17,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
13106460DSVPWMR-A4L20N-004-Eモータ側:アングルプラグ4
オープン
17,450
19,195(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106469DSVPWMR-A4L20N-005-Eモータ側:アングルプラグ5
オープン
18,830
20,713(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106478DSVPWMR-A4L20N-006-Eモータ側:アングルプラグ6
オープン
20,190
22,209(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106487DSVPWMR-A4L20N-007-Eモータ側:アングルプラグ7
オープン
21,570
23,727(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106496DSVPWMR-A4L20N-008-Eモータ側:アングルプラグ8
オープン
22,930
25,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106505DSVPWMR-A4L20N-009-Eモータ側:アングルプラグ9
オープン
24,300
26,730(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106514DSVPWMR-A4L20N-010-Eモータ側:アングルプラグ10
オープン
25,680
28,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106530DSVPWMR-A4L20N-015-Eモータ側:アングルプラグ15
オープン
32,530
35,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106539DSVPWMR-A4L20N-020-Eモータ側:アングルプラグ20
オープン
39,380
43,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106548DSVPWMR-A4L20N-025-Eモータ側:アングルプラグ25
オープン
46,230
50,853(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106557DSVPWMR-A4L20N-030-Eモータ側:アングルプラグ30
オープン
53,080
58,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106566DSVPWMR-A4L20R-001-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
13,200
14,520(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106575DSVPWMR-A4L20R-002-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
14,580
16,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106584DSVPWMR-A4L20R-003-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
15,940
17,534(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106600DSVPWMR-A4L20R-004-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
17,320
19,052(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106609DSVPWMR-A4L20R-005-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
18,680
20,548(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106618DSVPWMR-A4L20R-006-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
20,050
22,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106627DSVPWMR-A4L20R-007-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
21,430
23,573(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106636DSVPWMR-A4L20R-008-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
22,790
25,069(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106645DSVPWMR-A4L20R-009-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
24,170
26,587(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106654DSVPWMR-A4L20R-010-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
25,530
28,083(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106670DSVPWMR-A4L20R-015-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
32,380
35,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106679DSVPWMR-A4L20R-020-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
39,230
43,153(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106688DSVPWMR-A4L20R-025-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
46,080
50,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106697DSVPWMR-A4L20R-030-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
52,930
58,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする