ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST2024W
性能
屈曲:可動
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全28種類を絞り込む
形状
選択してください
モータ側:アングルプラグ
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13106986
DSVPWMR-A5L12N-001-E
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
14,530
¥
15,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106995
DSVPWMR-A5L12N-002-E
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107004
DSVPWMR-A5L12N-003-E
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
16,680
¥
18,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107020
DSVPWMR-A5L12N-004-E
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107029
DSVPWMR-A5L12N-005-E
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
18,840
¥
20,724
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107038
DSVPWMR-A5L12N-006-E
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
19,930
¥
21,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107047
DSVPWMR-A5L12N-007-E
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107056
DSVPWMR-A5L12N-008-E
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107065
DSVPWMR-A5L12N-009-E
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
23,170
¥
25,487
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107074
DSVPWMR-A5L12N-010-E
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
24,240
¥
26,664
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107090
DSVPWMR-A5L12N-015-E
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
29,640
¥
32,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107099
DSVPWMR-A5L12N-020-E
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
35,040
¥
38,544
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107108
DSVPWMR-A5L12N-025-E
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
40,440
¥
44,484
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107117
DSVPWMR-A5L12N-030-E
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
45,840
¥
50,424
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107126
DSVPWMR-A5L12R-001-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
14,390
¥
15,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107135
DSVPWMR-A5L12R-002-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
15,480
¥
17,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107144
DSVPWMR-A5L12R-003-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
16,550
¥
18,205
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107160
DSVPWMR-A5L12R-004-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
17,630
¥
19,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107169
DSVPWMR-A5L12R-005-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
18,720
¥
20,592
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107178
DSVPWMR-A5L12R-006-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
19,790
¥
21,769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107187
DSVPWMR-A5L12R-007-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107196
DSVPWMR-A5L12R-008-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
21,950
¥
24,145
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107205
DSVPWMR-A5L12R-009-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
23,030
¥
25,333
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107214
DSVPWMR-A5L12R-010-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
24,120
¥
26,532
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107230
DSVPWMR-A5L12R-015-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
29,520
¥
32,472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107239
DSVPWMR-A5L12R-020-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
34,920
¥
38,412
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107248
DSVPWMR-A5L12R-025-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
40,320
¥
44,352
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107257
DSVPWMR-A5L12R-030-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
45,720
¥
50,292
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください