三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>

三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
形名
許容曲げ半径(mm)
定格温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108797DSVENMR-AENS-001-E1対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
7,130
7,843(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108806DSVENMR-AENS-002-E2対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL2M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
8,050
8,855(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108815DSVENMR-AENS-003-E3対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
8,980
9,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108824DSVENMR-AENS-004-E4対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
9,890
10,879(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108840DSVENMR-AENS-005-E5対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL5M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
10,820
11,902(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108849DSVENMR-AENS-006-E6対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
11,730
12,903(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108858DSVENMR-AENS-007-E7対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
12,650
13,915(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108867DSVENMR-AENS-008-E8対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
13,580
14,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108876DSVENMR-AENS-009-E9対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL□□M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
14,490
15,939(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108885DSVENMR-AENS-010-E10対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-J3ENSCBL10M-H/:MR-AENSCBL□□M-H仕上がり外径の6倍以上80
オープン
15,420
16,962(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108894DSVENMR-AENS-015-E15対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
21,830
24,013(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108910DSVENMR-AENS-020-E20対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL20M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
20,030
22,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
13108919DSVENMR-AENS-025-E25対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
32,930
36,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108928DSVENMR-AENS-030-E30対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL30M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
26,750
29,425(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108937DSVENMR-AENS-035-E35対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
43,580
47,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108946DSVENMR-AENS-040-E40対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL40M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
42,050
46,255(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108955DSVENMR-AENS-045-E45対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
55,180
60,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108964DSVENMR-AENS-050-E50対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL50M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
60,980
67,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108980DSVENMR-AENS-060-E60対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
83,380
91,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108989DSVENMR-AENS-070-E70対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
94,380
103,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108998DSVENMR-AENS-080-E80対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
105,380
115,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109007DSVENMR-AENS-090-E90対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
116,380
128,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109016DSVENMR-AENS-100-E100対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL□□M-H35(34.8)以上80、80、80
オープン
127,380
140,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする