曜日別特売

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
形状
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111299DSVPWMR-B1L12BM-001モータ側:アングルプラグ1
オープン
7,270
7,997(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111308DSVPWMR-B1L12BM-002モータ側:アングルプラグ2
オープン
7,790
8,569(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111317DSVPWMR-B1L12BM-003モータ側:アングルプラグ3
オープン
8,330
9,163(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111326DSVPWMR-B1L12BM-004モータ側:アングルプラグ4
オープン
8,850
9,735(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111335DSVPWMR-B1L12BM-005モータ側:アングルプラグ5
オープン
9,380
10,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111344DSVPWMR-B1L12BM-006モータ側:アングルプラグ6
オープン
9,920
10,912(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111360DSVPWMR-B1L12BM-007モータ側:アングルプラグ7
オープン
10,440
11,484(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111369DSVPWMR-B1L12BM-008モータ側:アングルプラグ8
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111378DSVPWMR-B1L12BM-009モータ側:アングルプラグ9
オープン
11,500
12,650(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111387DSVPWMR-B1L12BM-010モータ側:アングルプラグ10
オープン
12,030
13,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111396DSVPWMR-B1L12BM-015モータ側:アングルプラグ15
オープン
14,680
16,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111405DSVPWMR-B1L12BM-020モータ側:アングルプラグ20
オープン
17,330
19,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111414DSVPWMR-B1L12BM-025モータ側:アングルプラグ25
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111430DSVPWMR-B1L12BM-030モータ側:アングルプラグ30
オープン
22,630
24,893(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111439DSVPWMR-B1L12BR-001モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
7,130
7,843(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111448DSVPWMR-B1L12BR-002モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
7,670
8,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111457DSVPWMR-B1L12BR-003モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
8,190
9,009(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111466DSVPWMR-B1L12BR-004モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
8,730
9,603(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111475DSVPWMR-B1L12BR-005モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
9,250
10,175(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111484DSVPWMR-B1L12BR-006モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
9,780
10,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111500DSVPWMR-B1L12BR-007モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
10,320
11,352(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111509DSVPWMR-B1L12BR-008モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
10,840
11,924(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111518DSVPWMR-B1L12BR-009モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
11,380
12,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111527DSVPWMR-B1L12BR-010モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
11,900
13,090(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111536DSVPWMR-B1L12BR-015モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
14,550
16,005(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111545DSVPWMR-B1L12BR-020モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
17,200
18,920(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111554DSVPWMR-B1L12BR-025モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
19,850
21,835(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111570DSVPWMR-B1L12BR-030モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
22,500
24,750(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする