三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111579DSVPWMR-K212BN-001-E1
オープン
3,700
4,070(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111588DSVPWMR-K212BN-002-E2
オープン
5,000
5,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111597DSVPWMR-K212BN-003-E3
オープン
6,300
6,930(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111606DSVPWMR-K212BN-004-E4
オープン
7,600
8,360(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111615DSVPWMR-K212BN-005-E5
オープン
8,900
9,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111624DSVPWMR-K212BN-006-E6
オープン
10,200
11,220(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111640DSVPWMR-K212BN-007-E7
オープン
11,500
12,650(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111649DSVPWMR-K212BN-008-E8
オープン
12,800
14,080(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111658DSVPWMR-K212BN-009-E9
オープン
14,100
15,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111667DSVPWMR-K212BN-010-E10
オープン
15,400
16,940(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111676DSVPWMR-K212BN-015-E15
オープン
21,900
24,090(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111685DSVPWMR-K212BN-020-E20
オープン
28,400
31,240(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111694DSVPWMR-K212BN-025-E25
オープン
34,900
38,390(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111710DSVPWMR-K212BN-030-E30
オープン
41,400
45,540(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111719DSVPWMR-K212BR-001-E1
オープン
3,570
3,927(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111728DSVPWMR-K212BR-002-E2
オープン
4,870
5,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111737DSVPWMR-K212BR-003-E3
オープン
6,170
6,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111746DSVPWMR-K212BR-004-E4
オープン
7,470
8,217(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111755DSVPWMR-K212BR-005-E5
オープン
8,770
9,647(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111764DSVPWMR-K212BR-006-E6
オープン
10,070
11,077(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111780DSVPWMR-K212BR-007-E7
オープン
11,370
12,507(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111789DSVPWMR-K212BR-008-E8
オープン
12,670
13,937(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111798DSVPWMR-K212BR-009-E9
オープン
13,970
15,367(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111807DSVPWMR-K212BR-010-E10
オープン
15,270
16,797(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111816DSVPWMR-K212BR-015-E15
オープン
21,770
23,947(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111825DSVPWMR-K212BR-020-E20
オープン
28,270
31,097(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111834DSVPWMR-K212BR-025-E25
オープン
34,770
38,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111850DSVPWMR-K212BR-030-E30
オープン
41,270
45,397(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする