曜日別特売

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111859DSVPWMR-S112BN-001-E1
オープン
13,080
14,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111868DSVPWMR-S112BN-002-E2
オープン
14,380
15,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111877DSVPWMR-S112BN-003-E3
オープン
15,680
17,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111886DSVPWMR-S112BN-004-E4
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111895DSVPWMR-S112BN-005-E5
オープン
18,280
20,108(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111904DSVPWMR-S112BN-006-E6
オープン
19,580
21,538(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111920DSVPWMR-S112BN-007-E7
オープン
20,880
22,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111929DSVPWMR-S112BN-008-E8
オープン
22,180
24,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111938DSVPWMR-S112BN-009-E9
オープン
23,480
25,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111947DSVPWMR-S112BN-010-E10
オープン
24,780
27,258(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111956DSVPWMR-S112BN-015-E15
オープン
31,280
34,408(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111965DSVPWMR-S112BN-020-E20
オープン
37,780
41,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111974DSVPWMR-S112BN-025-E25
オープン
44,280
48,708(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111990DSVPWMR-S112BN-030-E30
オープン
50,780
55,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
13111999DSVPWMR-S112BR-001-E1
オープン
12,940
14,234(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112008DSVPWMR-S112BR-002-E2
オープン
14,240
15,664(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112017DSVPWMR-S112BR-003-E3
オープン
15,540
17,094(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112026DSVPWMR-S112BR-004-E4
オープン
16,840
18,524(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112035DSVPWMR-S112BR-005-E5
オープン
18,140
19,954(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112044DSVPWMR-S112BR-006-E6
オープン
19,440
21,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112060DSVPWMR-S112BR-007-E7
オープン
20,740
22,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112069DSVPWMR-S112BR-008-E8
オープン
22,040
24,244(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112078DSVPWMR-S112BR-009-E9
オープン
23,340
25,674(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112087DSVPWMR-S112BR-010-E10
オープン
24,640
27,104(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112096DSVPWMR-S112BR-015-E15
オープン
31,140
34,254(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112105DSVPWMR-S112BR-020-E20
オープン
37,640
41,404(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112114DSVPWMR-S112BR-025-E25
オープン
44,140
48,554(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112130DSVPWMR-S112BR-030-E30
オープン
50,640
55,704(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする