曜日別特売

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
形状
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13112419DSVPWMR-B1L12BM-001-Eモータ側:アングルプラグ1
オープン
8,190
9,009(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112428DSVPWMR-B1L12BM-002-Eモータ側:アングルプラグ2
オープン
9,120
10,032(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112437DSVPWMR-B1L12BM-003-Eモータ側:アングルプラグ3
オープン
10,030
11,033(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112446DSVPWMR-B1L12BM-004-Eモータ側:アングルプラグ4
オープン
10,950
12,045(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112455DSVPWMR-B1L12BM-005-Eモータ側:アングルプラグ5
オープン
11,880
13,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112464DSVPWMR-B1L12BM-006-Eモータ側:アングルプラグ6
オープン
12,790
14,069(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112480DSVPWMR-B1L12BM-007-Eモータ側:アングルプラグ7
オープン
13,720
15,092(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112489DSVPWMR-B1L12BM-008-Eモータ側:アングルプラグ8
オープン
14,630
16,093(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112498DSVPWMR-B1L12BM-009-Eモータ側:アングルプラグ9
オープン
15,550
17,105(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112507DSVPWMR-B1L12BM-010-Eモータ側:アングルプラグ10
オープン
16,480
18,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112516DSVPWMR-B1L12BM-015-Eモータ側:アングルプラグ15
オープン
21,080
23,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112525DSVPWMR-B1L12BM-020-Eモータ側:アングルプラグ20
オープン
25,680
28,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112534DSVPWMR-B1L12BM-025-Eモータ側:アングルプラグ25
オープン
30,280
33,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112550DSVPWMR-B1L12BM-030-Eモータ側:アングルプラグ30
オープン
34,880
38,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112559DSVPWMR-B1L12BR-001-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
8,130
8,943(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112568DSVPWMR-B1L12BR-002-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
9,040
9,944(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112577DSVPWMR-B1L12BR-003-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
9,970
10,967(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112586DSVPWMR-B1L12BR-004-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
10,880
11,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112595DSVPWMR-B1L12BR-005-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
11,800
12,980(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112604DSVPWMR-B1L12BR-006-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
12,730
14,003(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112620DSVPWMR-B1L12BR-007-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
13,640
15,004(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112629DSVPWMR-B1L12BR-008-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
14,570
16,027(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112638DSVPWMR-B1L12BR-009-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
15,480
17,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112647DSVPWMR-B1L12BR-010-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
16,400
18,040(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112656DSVPWMR-B1L12BR-015-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
21,000
23,100(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112665DSVPWMR-B1L12BR-020-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
25,600
28,160(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112674DSVPWMR-B1L12BR-025-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
30,200
33,220(税込)
16日以内出荷
返品不可
13112690DSVPWMR-B1L12BR-030-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
34,800
38,280(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする