三笠産業[工具]
エンジン盤
質量(kg)
28
排気量(mL)
163
エンジン部型式
GX160
エンジンメーカー
ホンダ
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3200~3350
エンジン出力(PS/kW)
4.9/3.6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
456×442×412
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13115998
GE-5LH-HV
¥
156,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません