ミニスーパーブラック

ミニスーパーブラック - ニューレジストン

ジルコニア砥粒を使用しており、抜群の研削力と耐久性があります。
一般鋼にもステンレス鋼にも使用できます。
抜群の耐久性により、砥石の取替え頻度が少なくなり、作業効率がUPします。
空気式ミニグラインダ空神にお使い頂けます。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・黒皮取り・バリ取り・軽研削・研磨粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50内容量1箱(5枚)
注意
※ミニスーパーブラックは必ず、電気式ミニグラインダ電神スリム・電気式ミニグラインダ雷神、空気式ミニグラインダ空神でご使用下さい。
※外径58mm製品の現状仕様がなくなり次第、最高使用速度が50m/s⇒61m/s、最高使用回転数16470rpm(min⁻¹)⇒20090rpm(min⁻¹)に変更になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116400MSB5835-363.51647058
オープン
取扱い終了
代替品有
13116409MSB755-3651273072
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【狭い箇所の研削に】ミニスーパーブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13116400MSB5835-3625953797MSB5835-36MSB5835-36 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 25953797小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン1箱(5枚)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13116409MSB755-3625953806MSB755-36MSB755-36 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 25953806小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン1箱(5枚)
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする