ミニスーパーブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード13116409 品番MSB755-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジルコニア砥粒を使用しており、抜群の研削力と耐久性があります。
一般鋼にもステンレス鋼にも使用できます。
抜群の耐久性により、砥石の取替え頻度が少なくなり、作業効率がUPします。
空気式ミニグラインダ空神にお使い頂けます。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12730 外径(Φmm)72 用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・黒皮取り・バリ取り・軽研削・研磨 粒度#36 穴径(Φmm)9.53 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)50
注意
※ミニスーパーブラックは必ず、電気式ミニグラインダ電神スリム・電気式ミニグラインダ雷神、空気式ミニグラインダ空神でご使用下さい。
※外径58mm製品の現状仕様がなくなり次第、最高使用速度が50m/s⇒61m/s、最高使用回転数16470rpm(min⁻¹)⇒20090rpm(min⁻¹)に変更になります。

商品説明動画

ニューレジストン【狭い箇所の研削に】ミニスーパーブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13116409 MSB755-36 25953806 MSB755-36 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 1箱(5枚) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする