曜日別特売

裏ザグリカッター スタンダード

裏ザグリカッター スタンダード - EIKO(栄工舎)

カッター/ガイドホルダー脱着式

用途スタンダード裏ザグリ材質コバルトハイス刃数4外径公差(mm)+0.05/0内容量1本
全30種類を絞り込む
刃径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116820BZC+838ガイド:軸径3(2.9)
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116829BZC+939ガイド:軸径3(2.9)
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116838BZC+9.539.5ガイド:軸径3(2.9)
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116847BZC+10310ガイド:軸径3(2.9)
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116856BZC+11511ガイド:軸径5(4.9)
9,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
13116865BZC+12512ガイド:軸径5(4.9)
9,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116874BZC+13513ガイド:軸径5(4.9)
10,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116890BZC+14614ガイド:軸径6(5.9)
11,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
13116899BZC+15615ガイド:軸径6(5.9)
12,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116908BZC+16616ガイド:軸径6(5.9)
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116917BZC+17817ガイド:軸径8(7.9)
13,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116926BZC+17.5817.5ガイド:軸径8(7.9)
14,100
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116935BZC+18818ガイド:軸径8(7.9)
14,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
13116944BZC+19819ガイド:軸径8(7.9)
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116960BZC+20820ガイド:軸径8(7.9)
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116969BZC+211021ガイド:軸径10(9.9)
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116978BZC+221022ガイド:軸径10(9.9)
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116987BZC+231023ガイド:軸径10(9.9)
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116996BZC+241024ガイド:軸径10(9.9)
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117005BZC+251225ガイド:軸径12(11.9)
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13117014BZC+261226ガイド:軸径12(11.9)
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117030BZC+271227ガイド:軸径12(11.9)
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117039BZC+281228ガイド:軸径12(11.9)
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117048BZC+291229ガイド:軸径12(11.9)
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117057BZC+301430ガイド:軸径14(13.9)
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117066BZC+311431ガイド:軸径14(13.9)
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117075BZC+321432ガイド:軸径14(13.9)
26,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117084BZC+331433ガイド:軸径14(13.9)
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117100BZC+341434ガイド:軸径14(13.9)
29,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117109BZC+351435ガイド:軸径14(13.9)
31,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする