ロングシャンクキーシードカッター

ロングシャンクキーシードカッター - EIKO(栄工舎)

ロングシャンクキーシードカッター

用途スクエア溝加工材質コバルトハイス内容量1本
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
外径公差(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13128336KCLS+10x0.580100.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128345KCLS+10x0.880100.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128354KCLS+10x180101+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128370KCLS+10x1.280101.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128379KCLS+10x1.580101.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128388KCLS+10x280102+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128397KCLS+10x2.580102.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128406KCLS+10x380103+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128415KCLS+10x3.580103.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128424KCLS+10x480104+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128440KCLS+10x580105+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128449KCLS+12x0.580120.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128458KCLS+12x0.880120.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128467KCLS+12x180121+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128476KCLS+12x1.280121.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128485KCLS+12x1.580121.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128494KCLS+12x280122+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128510KCLS+12x2.580122.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128519KCLS+12x380123+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128528KCLS+12x3.580123.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128537KCLS+12x480124+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128546KCLS+12x580125+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
13,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128555KCLS+13x0.580130.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128564KCLS+13x0.880130.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128580KCLS+13x180131+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128589KCLS+13x1.280131.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128598KCLS+13x1.580131.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128607KCLS+13x280132+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128616KCLS+13x2.580132.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128625KCLS+13x380133+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128634KCLS+13x3.580133.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128650KCLS+13x480134+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128659KCLS+13x580135+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128668KCLS+14x0.580140.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128677KCLS+14x0.880140.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128686KCLS+14x180141+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128695KCLS+14x1.280141.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128704KCLS+14x1.580141.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128720KCLS+14x280142+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128729KCLS+14x2.580142.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128738KCLS+14x380143+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128747KCLS+14x3.580143.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128756KCLS+14x480144+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128765KCLS+14x580145+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128774KCLS+15x0.580150.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128790KCLS+15x0.880150.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128799KCLS+15x180151+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128808KCLS+15x1.280151.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128817KCLS+15x1.580151.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13128826KCLS+15x280152+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする