ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター - EIKO(栄工舎)

ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

用途スクエア溝加工材質コバルトハイス内容量1本
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
外径公差(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13129770TKCLS+10x180101+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129779TKCLS+10x1.580101.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129788TKCLS+10x280102+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129797TKCLS+10x2.580102.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129806TKCLS+10x380103+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129815TKCLS+12x180121+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129824TKCLS+12x1.580121.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129840TKCLS+12x280122+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129849TKCLS+12x2.580122.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129858TKCLS+12x380123+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129867TKCLS+12x480124+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129876TKCLS+13x180131+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129885TKCLS+13x1.580131.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129894TKCLS+13x280132+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129910TKCLS+13x2.580132.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129919TKCLS+13x380133+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129928TKCLS+13x480134+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129937TKCLS+15x180151+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129946TKCLS+15x1.580151.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129955TKCLS+15x280152+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129964TKCLS+15x2.580152.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129980TKCLS+15x380153+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129989TKCLS+15x480154+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13129998TKCLS+15x580155+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130007TKCLS+16x1100161+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130016TKCLS+16x1.5100161.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130025TKCLS+16x2100162+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130034TKCLS+16x2.5100162.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130050TKCLS+16x3100163+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130059TKCLS+16x4100164+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130068TKCLS+16x5100165+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130077TKCLS+18x1100181+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130086TKCLS+18x1.5100181.5+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130095TKCLS+18x2100182+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130104TKCLS+18x2.5100182.5+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130120TKCLS+18x3100183+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130129TKCLS+18x4100184+0.35/+0.21(刃厚)-0.02/-0.038
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130138TKCLS+18x5100185+0.35/+0.21(刃厚)-0.02/-0.038
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130147TKCLS+20x1120201+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130156TKCLS+20x1.5120201.5+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130165TKCLS+20x2120202+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130174TKCLS+20x2.5120202.5+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130190TKCLS+20x3120203+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130199TKCLS+20x4120204+0.35/+0.21(刃厚)-0.02/-0.038
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130208TKCLS+20x5120205+0.35/+0.21(刃厚)-0.02/-0.038
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130217TKCLS+25x1120251+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130226TKCLS+25x1.5120251.5+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130235TKCLS+25x2120252+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130244TKCLS+25x2.5120252.5+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130260TKCLS+25x3120253+0.35/+0.21(刃厚)-0.014/-0.028
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする