柄付メタルソー

柄付メタルソー - EIKO(栄工舎)

粉末ハイス+TiNコート

用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03内容量1本
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13130549MSS-TiN+16x0.875160.88
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130558MSS-TiN+16x0.975160.98
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130567MSS-TiN+16x1751618
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130576MSS-TiN+16x1.175161.18
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130585MSS-TiN+16x1.275161.28
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130594MSS-TiN+16x1.375161.38
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130610MSS-TiN+16x1.475161.48
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130619MSS-TiN+16x1.575161.58
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130628MSS-TiN+16x1.675161.68
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130637MSS-TiN+16x1.775161.78
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130646MSS-TiN+16x1.875161.88
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130655MSS-TiN+16x1.975161.98
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130664MSS-TiN+16x2751628
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130680MSS-TiN+16x2.175162.18
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130689MSS-TiN+16x2.275162.28
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130698MSS-TiN+16x2.375162.38
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130707MSS-TiN+16x2.475162.48
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130716MSS-TiN+16x2.575162.58
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130725MSS-TiN+16x2.675162.68
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130734MSS-TiN+16x2.775162.78
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130750MSS-TiN+16x2.875162.88
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130759MSS-TiN+16x2.975162.98
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130768MSS-TiN+16x3751638
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130777MSS-TiN+18x0.875180.88
31,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130786MSS-TiN+18x0.975180.98
31,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130795MSS-TiN+18x1751818
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130804MSS-TiN+18x1.175181.18
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130820MSS-TiN+18x1.275181.28
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130829MSS-TiN+18x1.375181.38
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130838MSS-TiN+18x1.475181.48
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130847MSS-TiN+18x1.575181.58
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130856MSS-TiN+18x1.675181.68
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130865MSS-TiN+18x1.775181.78
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130874MSS-TiN+18x1.875181.88
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130890MSS-TiN+18x1.975181.98
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130899MSS-TiN+18x2751828
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130908MSS-TiN+18x2.175182.18
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130917MSS-TiN+18x2.275182.28
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130926MSS-TiN+18x2.375182.38
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130935MSS-TiN+18x2.475182.48
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130944MSS-TiN+18x2.575182.58
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130960MSS-TiN+18x2.675182.68
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130969MSS-TiN+18x2.775182.78
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130978MSS-TiN+18x2.875182.88
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130987MSS-TiN+18x2.975182.98
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13130996MSS-TiN+18x3751838
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13131005MSS-TiN+20x0.880200.810
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13131014MSS-TiN+20x0.980200.910
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13131030MSS-TiN+20x18020110
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13131039MSS-TiN+20x1.180201.110
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする