曜日別特売

パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク - EIKO(栄工舎)

脱着式パイロット付 3枚刃

用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全40種類を絞り込む
刃径(Φmm)
案内径(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
案内径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13136840ZCS+6x370636
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136849ZCS+7x470746
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13136858ZCS+8x4.58084.58
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136867ZCS+9x4.58094.58
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13136876ZCS+9x5.58095.58
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13136885ZCS+10x5.580105.510
7,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13136894ZCS+10x68010610
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136910ZCS+11x6.880116.810
7,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13136919ZCS+12x6.890126.810
7,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
13136928ZCS+12x7.790127.710
7,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136937ZCS+13x8.390138.312
8,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
13136946ZCS+14x8.8105148.812
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
13136955ZCS+15x10.21051510.212
9,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
13136964ZCS+16x10.51051610.512
11,100
7,498
8,248(税込)
当日出荷
13136980ZCS+17x8.8110178.812
12,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
13136989ZCS+17x10.51101710.512
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13136998ZCS+17x12110171212
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137007ZCS+18x6.8110186.812
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
13137016ZCS+18x8.8110188.812
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137025ZCS+18x13110181312
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137034ZCS+19x13115191312
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13137050ZCS+19x13.71151913.712
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137059ZCS+20x8.8120208.812
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137068ZCS+20x10.21202010.212
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137077ZCS+20x10.51202010.512
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137086ZCS+20x14120201412
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137095ZCS+21x14120211412
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137104ZCS+22x10.21202210.212
22,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
13137120ZCS+22x14120221412
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137129ZCS+23x12135231212
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137138ZCS+23x15135231512
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137147ZCS+24x16135241612
26,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137156ZCS+25x10.21352510.212
28,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
13137165ZCS+25x13135251312
28,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137174ZCS+25x13.71352513.712
28,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137190ZCS+25x17135251712
28,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137199ZCS+26x18135261812
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137208ZCS+27x19135271912
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137217ZCS+28x15150281512
35,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137226ZCS+28x21150282112
35,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする