ザグリカッター用パイロット

ザグリカッター用パイロット - EIKO(栄工舎)

脱着式パイロット

用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
案内径(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13137777ZCP+32.5203(ザグリ)6
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137786ZCP+43204(ザグリ)7-9
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137795ZCP+4.53204.5(ザグリ)7-9
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137804ZCP+5.5-013205.5(ザグリ)7-9
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137820ZCP+5.5-024235.5(ザグリ)10
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137829ZCP+64236(ザグリ)10
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137838ZCP+6.8-014306.8(ザグリ)11
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137847ZCP+6.8-025356.8(ザグリ)12-15
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137856ZCP+7.75357.7(ザグリ)12-15
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137865ZCP+8.35358.3(ザグリ)12-15
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137874ZCP+8.8-015358.8(ザグリ)12-15
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137890ZCP+10.2-0153510.2(ザグリ)12-15
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137899ZCP+6.8-036356.8(ザグリ)16-18
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137908ZCP+8.8-026358.8(ザグリ)16-18
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137917ZCP+10.5-0163510.5(ザグリ)16-18
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137926ZCP+12-0163512(ザグリ)16-18
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137935ZCP+13-0163513(ザグリ)16-18
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137944ZCP+8.8-036408.8(ザグリ)19-22
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137960ZCP+10.2-0264010.2(ザグリ)19-22
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137969ZCP+10.5-0264010.5(ザグリ)19-22
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137978ZCP+13-0264013(ザグリ)19-22
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137987ZCP+13.7-0164013.7(ザグリ)19-22
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13137996ZCP+1464014(ザグリ)19-22
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138005ZCP+10.2-0384710.2(ザグリ)23-27
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138014ZCP+12-0284712(ザグリ)23-27
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138030ZCP+13-0384713(ザグリ)23-27
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138039ZCP+13.7-0284713.7(ザグリ)23-27
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138048ZCP+15-0184715(ザグリ)23-27
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138057ZCP+1684716(ザグリ)23-27
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138066ZCP+1784717(ザグリ)23-27
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138075ZCP+18-0184718(ザグリ)23-27
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138084ZCP+19-0184719(ザグリ)23-27
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138100ZCP+15-0285515(ザグリ)28-29
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138109ZCP+2185521(ザグリ)28-29
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138118ZCP+22-0185522(ザグリ)28-29
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138127ZCP+22-0285522(ザグリ)30-31
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138136ZCP+23.585523.5(ザグリ)30-31
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138145ZCP+18-0286018(ザグリ)32-35
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138154ZCP+19-0286019(ザグリ)32-35
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138170ZCP+2486024(ザグリ)32-35
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138179ZCP+20107020(ザグリ)36-54
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138188ZCP+22-03107022(ザグリ)36-54
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138197ZCP+25-01107025(ザグリ)36-54
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138206ZCP+25-02127025(ザグリ)55-75
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする