シート面ザグリカッター

シート面ザグリカッター - EIKO(栄工舎)

コバルトハイス+TiNコート付

用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
基準径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13138599SSZC-TiN+1/8851211.612
51,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138608SSZC-TiN+1/49516.315.616
57,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138617SSZC-TiN+3/810519.318.620
64,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138626SSZC-TiN+1/211523.322.625
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138635SSZC-TiN+3/413030.729.632
87,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138644SSZC-TiN+1"13036.735.832
103,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138660SSZC-TiN+3/8UNF8511.2210.7512
57,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138669SSZC-TiN+7/16UNF10013.1312.4512
59,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138678SSZC-TiN+1/2UNF10014.7314.0512
59,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138687SSZC-TiN+9/16UNF10016.3415.716
63,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138696SSZC-TiN+3/4UNF10021.4520.6520
79,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138705SSZC-TiN+7/8UNF10024.82425
84,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする