オーム電機
Y端子 Y5.5-5
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質
銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
600
端子形状
Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.89
公称断面積(mm
2
)
5.5
使用電流(A)
電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
使用温度
電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)
5(5.3mm)
内容量
1袋(15個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13139019
DZ-Y5.5-5/A15
¥278
¥
268
¥295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表