SANMAX
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途
一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
読込速度
最大90MB/s
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
ビデオスピードクラス
V10
防水
×
内容量
1個
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150027
SSH32AV
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13150018
SSH16AV
16
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください