撒布方法:薄い氷や少量の雪は、1m2あたり20~50g撒布してください。15mm以上の厚い氷や5cm程度の圧雪を溶解する場合は、1m2あたり0.4~1.0kg撒布して下さい。
大雪の場合は、まず除雪機で路面を傷めぬよう除雪したあと、1m2あたり0.4~1.0kg撒布してください。
溶液撒布の場合:圧雪や氷を急速に溶解して早く交通可能な状態にする場合は、固形より溶液撒布をお薦めします。
※塩化マグネシウムは凍結防止・融雪剤だけではなく防霜、防塵剤としても使用していただけます。

形状フレーク容量(kg)25化学式MgCl2・6H2O性質潮解・発熱内容量1袋(25kg)
注意
※人体や衣服に付着した場合には水洗いをしてください。眼に入った場合はただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。
※作業に使用した器具類は使用後充分に洗い流してください。
※錆が問題となる場所では使用しないでください。
※高濃度溶液は植物を枯死させる可能性がありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13154620-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする