こたつ布団

こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞こたつ布団 - 京都絞

表地には高級感のあるシェニール織生地を使用。柔らかな手触りが特徴。手洗い可能でいつでも清潔。

用途こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。材質ポリエステル100%内容量1枚
注意
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。洗濯ネットをご使用ください。
※本商品は掛布団のみの販売となります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13156686KY-CHE-L240BE3.6ベージュ長方形200×240×3.5こたつ:約75-90×105-120
オープン
9,290
10,219(税込)
5日以内出荷
13156695KY-CHE-L240BR3.6ブラウン長方形200×240×3.5こたつ:約75-90×105-120
オープン
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
13156704KY-CHE-L240GY3.6グレー長方形200×240×3.5こたつ:約75-90×105-120
オープン
9,290
10,219(税込)
5日以内出荷
13156659KY-CHE-L200BE2.95ベージュ正方形200×200×3.5こたつ:約75-90×75-90
オープン
取扱い終了
13156668KY-CHE-L200BR2.95ブラウン正方形200×200×3.5こたつ:約75-90×75-90
オープン
取扱い終了
13156677KY-CHE-L200GY2.95グレー正方形200×200×3.5こたつ:約75-90×75-90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする