曜日別特売

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。

用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1上下調整50mmピッチ 5段階内容量1台
関連資料:(0.27MB)
注意
※1階軒先渡し
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合モニターサイズ
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13157885TF-520Bディスプレイ取付ねじ8.5620×745×1134~43V型40(ディスプレイ15kg以下)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13157894TF-530Bディスプレイ取付ねじセット10655×545×1299~50V型50(ディスプレイ20kg以下)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13157910TF-540Bディスプレイ取付ねじセット12.5730×645×1494~60V型60(ディスプレイ30kg以下)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする