【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ

【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ - グリーンクロス【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ - グリーンクロス【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ - グリーンクロス【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ - グリーンクロス【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ - グリーンクロス【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ - グリーンクロス

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。
※WEB注文限定

用途現場記録、写真撮影用に。付属品チョーク、ラーフル質量(kg)1.5サービス分類名入れ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13158129GBNO-1大600×450工事名・工種・測点
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13158138GBNO-2大600×450工事名
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13158147GBNO-4大600×450工事名・工種・測点
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13158156GBNO-5大450×600工事名・工種・測点
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする