HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/c

HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/c - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/c - HP(日本ヒューレット・パッカード)

圧倒的なパワーと強固なセキュリティでビジネスを加速する軽量モバイルノートPC。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
データメモリ容量
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131762777C4H7PA#ABJAMD Ryzen 3 5400U/2.6GHz/4コア8GB256GB
190,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
131756047C4H9PA#ABJAMD Ryzen 7 5800U/1.9GHz/8コア16GB512GB
245,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
131762077C4H8PA#ABJAMD Ryzen 5 5600U/4.2GHz/13コア16GB256GB
210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする