曜日別特売

手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU

手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU - ニッペホームプロダクツ手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU - ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)

用途
室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)内容量1缶(14kg)
注意
衣類に付着しますと、落とすことはできません。汚れてもいい服装で塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265019HXX963
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13265019
2024-05-02
用途: リビングの壁に塗りました
絆フーズ卸売・小売業

素人の56歳の私にも簡単に塗れて、大変嬉しく大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 13265019
2023-10-19
用途: 壁塗装DIY
サービス業

素人でも手軽に塗れて、DIYに最適でした。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする