曜日別特売

業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水

業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 - オリタニ

【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。

用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。材質ポリカロン幅(mm)410高さ(mm)840奥行(mm)410容量(L)120内容量1箱(50枚)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13269018o0208v-50-00シルバー
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13269228o0208v-50-01ブルー
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13269237o0208v-50-03ホワイト
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13269246o0208v-50-05グリーン
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13269255o0208v-50-06レッド
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13269264o0208v-50-08オレンジ
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13269280o0208v-50-09ブラウン
72,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする